Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35820, Wiha Abisolierzange Electronic 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1067002
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35820
EAN/GTIN:
     4010995358204
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

35820, Abisolierzange Electronic 165 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
143 GRAMM
Blisterverpackung:
Ja
Gesamtlänge (mm):
165 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2
Abisolierbereich min (mm²):
0.4 mm²
Abisolierbereich max (mm²):
1.3 mm²
Abisolierbereich (min - max) (mm²):
0.4 - 1.3
Abisolierbereich (min - max) (AWG):
16 - 26
Abisolierbereich min (AWG):
16
Abisolierbereich max (AWG):
26
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 24,35*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 24,49*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,50*
€ 24,61*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 26,77*
1
€ 5,00*
ab € 19,72*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.