Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-109104 Herst.-Nr.: 16 30 135 SB EAN/GTIN: 4003773033349 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1630/135, 16 30 135 SB, Abmantelungswerkzeug schlag- festes Kunststoffgehäuse 135 mm 16 30 135 SB Abmantelungswerkzeug Zum Entfernen von Rundkabelmänteln aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeneinstellung per Rändelmutter. Drehbarer Griffkörper für Umfangs- und Längsschnitt. Wendelschnitt für das Entfernen von Zwischenstücken. Auswechselbare Klinge. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 6,0?—?29,0mm, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 134 GRAMM | Griffe: | schlagfestes Kunststoffgehäuse | Abisolierwert Durchmesser: | 6 - 29 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelmutter ohne Norm, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, ABMANTELUNGSWERKZEUG, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,23* | € 39,17* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 34,36* | € 39,43* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,66* | € 39,72* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,87* | € 39,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,22* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|