Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0044315675201, Diverse Zuganker LTT20B 502x70x51 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1093321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0044315675201
EAN/GTIN:
     0044315675201
Suchbegriffe:
Betonanker
ZUGANKER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0044315675201, Zuganker LTT20B 502x70x51 SST, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
LTT20B
A:
502 mm
B:
70 mm
C:
51 mm
T:
2,7 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,6128*
€ 14,9728*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,6714*
€ 15,0014*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,9811*
€ 17,2211*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,3299*
€ 17,8365*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 13,17*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,0014*
€ 17,85167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,9314*
€ 17,76837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,0914*
€ 16,76877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4514*
€ 16,00717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8614*
€ 15,30507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6714*
€ 12,69897
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.