| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1093503 Herst.-Nr.: 3157625580862 EAN/GTIN: 3157625580862 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3157625580862, Satinierwalze 110x100x19 sehr fein, Fabrikat: NORTON Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | sehr fein | Außen-Ø: | 110 mm | Arbeitsbreite: | 100 mm | Bohrungs-Ø: | 19 mm | max. Drehzahl: | 5700 min-1 | Marke: | NORTON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,31* | € 37,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,25* | € 37,99* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,64* | € 38,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,66* | € 39,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,58* | € 41,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|