Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3157625914001, Diverse Satinierwalze 110x100x19 Mittel/P80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1093532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3157625914001
EAN/GTIN:
     3157625914001
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3157625914001, Satinierwalze 110x100x19 Mittel/P80, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
80
Außen-Ø:
110 mm
Arbeitsbreite:
100 mm
Bohrungs-Ø:
19 mm
max. Drehzahl:
5700 min-1
Marke:
NORTON
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad k80, lamellenschleifrad, Schleifvlieswalze, SATINIERWALZE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,93*
€ 74,22*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 60,60*
€ 75,62*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 76,58*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,04*
€ 79,61*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 80,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.