Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003718040319, Diverse Elektro-Heckenschere HT 550 Safety Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1093971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003718040319
EAN/GTIN:
     4003718040319
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003718040319, Elektro-Heckenschere HT 550 Safety Cut, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Schnittstärke (max.):
1,8 cm
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl (max.):
3200 U/min
Schnittlänge:
52 cm
Nennaufnahme:
550 W
Ausführung:
HT 550 Safety Cut
Totmannschalter:
Ja
Anstoßschutz:
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Handgriff drehbar:
Nein
Handschutz:
Nein
Gewicht gemäß EPTA:
3,6 kg
Marke:
AL-KO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 129,67*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 103,38*
€ 130,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 133,41*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 134,57*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.