Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003718042436, Diverse Elektro-Kettensäge EKS 2000/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1093976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003718042436
EAN/GTIN:
     4003718042436
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003718042436, Elektro-Kettensäge EKS 2000/35, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Treibgliederstärke:
0,127 cm
Schallleistungspegel LWA:
110 dB(A)
Kettengeschwindigkeit (max.):
13,5 m/s
Nennaufnahme:
2000 W
Öltank-Volumen (Kettenschmierung):
0,15 l
Spannung:
230 V
Sägekettenteilung:
3/8 """"
Schnittlänge:
32,5 cm
Schwertlänge:
35 cm
Triaxialer Vibrationswert:
5 m/s²
Leerlaufdrehzahl (max.):
7600 U/min
Schalldruckpegel LpA:
96 dB(A)
Ausführung:
EKS 2000/35
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Kettenbremse:
Ja
Überlastschutz (Motor):
Ja
Gewicht gemäß EPTA:
5,8 kg
Marke:
AL-KO
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kettensäge, ELEKTRO-KETTENSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,86*
€ 150,09*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,99*
€ 150,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 151,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 121,81*
€ 151,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.