Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003718055993, Diverse Benzin-Kettensäge BKS 2625 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1094039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003718055993
EAN/GTIN:
     4003718055993
Suchbegriffe:
Benzin-Kettensäge
Benzinkettensäge
Benzinmotorsäge
Säge (kraftstoffbetrieben)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003718055993, Benzin-Kettensäge BKS 2625 T, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Benzintank-Volumen:
0,2 l
Nennleistung:
0,9 kW
Treibgliederstärke:
0,13 cm
Schallleistungspegel LWA:
104,5 dB(A)
Triaxialer Vibrationswert:
12 m/s²
Öltank-Volumen (Kettenschmierung):
0,14 l
Kettengeschwindigkeit (max.):
21 m/s
Schnittlänge:
22 cm
Schwertlänge:
25 cm
Hubraum:
25,4 cm³
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
3 dB(A)
Leerlaufdrehzahl (max.):
3100 U/min
Sägekettenteilung:
3/8 """"
Schalldruckpegel LpA:
87,3 dB(A)
Ausführung:
BKS 2625 T
Kettenbremse:
Ja
Automatische Kettenschmierung:
Ja
Kettenwechsel werkzeuglos:
Nein
Gewicht:
3,2 kg
Marke:
AL-KO
Weitere Suchbegriffe: al-ko benzinkettensäge, benzin kettensäge, Benzin-Säge, BENZIN-KETTENSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,47*
€ 317,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,81*
€ 319,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,81*
€ 321,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,37*
€ 334,62*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.