Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4003718058659, Diverse Akku-LED Lampe WL 2020 o.Akku u.Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1094075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003718058659
EAN/GTIN:
     4003718058659
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4003718058659, Akku-LED Lampe WL 2020 o.Akku u.Ladegerät, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Ladezyklen ca.:
1 h
Stromstärke:
2,5 A
Nennspannung:
20 V
Leuchtdauer ca.:
5,5 h
Lichtstrom:
600 lm
Basis:
Akku-Strahler
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Baustelleneignung:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Ja
Leuchtmittel:
Ja
Im Gestell:
Ja
Strahler schwenkbar:
Ja
Strahler arretierbar:
Ja
Akkupack austauschbar:
Ja
Tragegriff:
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Material Schutzscheibe:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Kurzfristig im Außenbereich
Typ Akku:
Lithium-Ionen (Li-Ionen)
Schutzgitter:
Nein
USB-Schnittstelle:
Nein
Leuchte fernbedienbar:
Nein
Externes Zündgerät erforderlich:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Nein
Dämmerungsschalter:
Nein
Material Gestell:
Stahl (ST)
Gewicht:
1,7 kg
Gehäusefarbe:
Grau
Marke:
AL-KO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 79,10*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,88*
€ 79,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,87*
€ 81,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,59*
€ 84,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.