Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4030289074115, Diverse HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1096031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030289074115
EAN/GTIN:
     4030289074115
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4030289074115, HW-Dichtungs-Nutfräser Z2 S6 D3 l11 L60, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Nutzlänge:
11 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Marke:
GUHDO®
Weitere Suchbegriffe: HW-DICHTUNGS-NUTFRÄSER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,47*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 20,60*
€ 28,83*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 23,31*
€ 31,77*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 23,30*
€ 31,89*
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.