Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4260383631505, Diverse Schlauchhalter Metall 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1098090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260383631505
EAN/GTIN:
     4260383631505
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4260383631505, Schlauchhalter Metall 60 cm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Tiefe:
200 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhaler, SCHLAUCHHALTER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 29,17*
€ 38,43*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 38,51*
€ 4,90*
ab € 28,47*
€ 39,33*
Lager 260
34
€ 4,95*
ab € 30,08*
€ 39,76*
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 31,00*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.