| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1098172 Herst.-Nr.: 4317784704496 EAN/GTIN: 4317784704496 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784704496, Trennscheibe Stein 180 x 3,0mm gerade FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 180 mm | Stärke: | 3 mm | Tellerform: | gerade | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,08* | € 1,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,10* | € 1,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,09* | € 1,60* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,65* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|