Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784705943, Fortis Magnet-Wasserwaage LM 60 cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1098300
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705943
EAN/GTIN:
     4317784705943
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784705943, Magnet-Wasserwaage LM 60 cm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,3 mm
Gewicht:
308,4 g
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,42*
€ 17,81*
2 Tage
167
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 17,85*
Lager 260
210
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 18,19*
1 Tag
170
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 18,82*
13 Tage
170
€ 4,30*
ab € 13,49*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.