Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784706025, Fortis Wasserwaage Elekrtiker 43cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1098308
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784706025
EAN/GTIN:
     4317784706025
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784706025, Wasserwaage Elekrtiker 43cm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,6 mm
Gewicht:
660 g
Marke:
FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,86*
€ 24,39*
3 Tage
302
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 24,43*
Lager 260
302
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 24,82*
2 Tage
302
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 27,08*
€ 4,90*
ab € 19,19*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.