| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1098519 Herst.-Nr.: 4317784716918 EAN/GTIN: 4317784716918 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784716918, Messuhr digital 12,5/0,01mm FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Messbereich: | 12,5 mm | Außen-Ø: | 56,3 mm | Genauigkeit: | 0,03 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MESSUHR |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,32* | € 67,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,60* | € 67,15* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,79* | € 67,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,57* | € 69,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,89* | € 69,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|