Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784717205, Fortis Bügelmessschrauben-Set 0-100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1098533
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717205
EAN/GTIN:
     4317784717205
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Bügelmessschraubensatz
bügelmessschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784717205, Bügelmessschrauben-Set 0-100mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
0100 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Me¯schraube, BÜGELMESSSCHRAUBEN-SET
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 122,78*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 104,52*
€ 123,02*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 124,29*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 124,98*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 130,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.