Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784717212, Fortis Bügelmessschraube 125-150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1098534
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717212
EAN/GTIN:
     4317784717212
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 125-150mm
bügel - messschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784717212, Bügelmessschraube 125-150mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
125150 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Me¯schraube, BÜGELMESSSCHRAUBE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 46,46*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 46,48*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 36,12*
€ 46,71*
€ 4,90*
ab € 35,04*
€ 47,21*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 37,12*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.