Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784717311, Fortis Breiten-+Tiefenmesser 300mm 1/50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1098540
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717311
EAN/GTIN:
     4317784717311
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784717311, Breiten-+Tiefenmesser 300mm 1/50 FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
100 mm
Nonius unten:
0,02 mm
Querschnitt:
12 x 4 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber fortis, Tiefernmessschieber, BREITEN-+TIEFENMESSER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,43*
€ 99,36*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 99,37*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 82,63*
€ 99,56*
€ 4,90*
ab € 79,96*
€ 99,69*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 81,66*
€ 100,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.