Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784717366, Fortis Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange 200mm 1/50 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1098545
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717366
EAN/GTIN:
     4317784717366
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784717366, Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange 200mm 1/50 FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Brückenlänge:
100 mm
Nonius unten:
0,02 mm
Querschnitt:
8 x 3 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, Tiefernmessschieber, TIEFENMESSSCHIEBER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,67*
€ 66,78*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,76*
€ 66,81*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 66,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 69,12*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 56,41*
€ 69,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.