Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784717533, Fortis Knopfmaß Messing 80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1098562
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717533
EAN/GTIN:
     4317784717533
Suchbegriffe:
Knopfmaß
knopfmaß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784717533, Knopfmaß Messing 80mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
80 mm
Schnabellänge:
25 mm
Nonius unten:
0,1 mm
Nonius oben:
1/16 """"
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Messschieber, KNOPFMAß
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,13*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,10*
Lager 260
20
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,17*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,36*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.