| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1098571 Herst.-Nr.: 4317784717625 EAN/GTIN: 4317784717625 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784717625, Taschenmessschieber Fest- stellung 150mm links FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ausführung: | Feststellschraube | Nonius unten: | 0,05 mm | Nonius oben: | 1/128 """" | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,64* | € 29,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,62* | € 29,33* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,97* | € 29,56* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,30* | € 30,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,81* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|