| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1098572 Herst.-Nr.: 4317784717632 EAN/GTIN: 4317784717632 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784717632, Taschenmessschieber Momentfeststellung 150mm FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ausführung: | Momentfeststellung | Nonius unten: | 0,05 mm | Nonius oben: | 1/128 """" | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,81* | € 29,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,80* | € 29,06* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,11* | € 29,47* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,49* | € 30,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,86* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|