Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784723220, Fortis Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x200 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1099108
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723220
EAN/GTIN:
     4317784723220
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784723220, Spannzangenfutter Weldon 16mm ER16x200 FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spannbereich:
0,510 mm
Muttern-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Schaftlänge:
200 mm
Spannzangengröße:
ER16
Marke:
FORTIS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 47,60*
€ 61,84*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 47,19*
€ 61,85*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 62,03*
€ 4,90*
ab € 46,56*
€ 62,29*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.