Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784755054, Fortis Aufnahme JISB6339ADB BT40 M8x50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1099821
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755054
EAN/GTIN:
     4317784755054
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784755054, Aufnahme JISB6339ADB BT40 M8x50mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 40
Metrisches Gewinde:
M8
Auskraglänge:
77 mm
Innen-Ø:
8,5 mm
kleinster-Ø:
13 mm
Größter-Ø:
23 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Einschraubfrõser, AUFNAHME
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 58,55*
€ 72,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,65*
€ 72,95*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 73,29*
€ 4,90*
ab € 57,84*
€ 75,00*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 75,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.