Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784755849, Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M12x100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1099872
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755849
EAN/GTIN:
     4317784755849
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69871
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784755849, Fräserdorn für Einschraubfräser SK50 DIN69871AD/B M12x100mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 50
Metrisches Gewinde:
M12
Auskraglänge:
169 mm
Innen-Ø:
12,5 mm
kleinster-Ø:
21 mm
Größter-Ø:
40 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,40*
€ 139,65*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 113,70*
€ 139,90*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 141,52*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 142,92*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,53*
€ 148,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.