Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784755931, Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1099881
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755931
EAN/GTIN:
     4317784755931
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69871
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784755931, Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x100mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Metrisches Gewinde:
M10
Auskraglänge:
119 mm
Innen-Ø:
10,5 mm
kleinster-Ø:
18 mm
Größter-Ø:
32 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 75,92*
€ 93,20*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 76,23*
€ 93,23*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 93,85*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 95,15*
€ 4,90*
ab € 74,48*
€ 95,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.