Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000657032306, Diverse UPAT Betonschraube UCS 10x 90 35/ 25/ 5 US


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1102069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657032306
EAN/GTIN:
     4000657032306
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4000657032306, UPAT Betonschraube UCS 10x 90 35/ 25/ 5 US, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
100 mm
Schraubenabmessung:
12 x 90 mm
Antrieb:
SW15
Marke:
Upat
Weitere Suchbegriffe: upat betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Upat, UPAT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,999*
€ 1,309*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 32,035*
€ 42,225*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,00*
€ 53,77*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,275*
€ 56,455*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 44,52*
€ 59,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,455*
€ 67,18145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,555*
€ 58,97045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,505*
€ 54,15095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,625*
€ 53,10375
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 43,885*
€ 52,22315
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 43,275*
€ 51,49725
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.