| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1102392 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047883056270 EAN/GTIN: 4047883056270 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4047883056270, Spiralschlauch 1Z, 30m, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 mm | Innen-Ø (Zoll): | 1 """" | Schlauchlänge: | 30 m | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,08* | € 2,55* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,94* | € 2,94* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 4,79* | ab € 3,00* | € 3,00* | | | | | 16 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 6,99* | ab € 3,19* | € 3,19* | | | | Lager 260 | | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,20* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter | Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|