Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalfräsmaschine OPTImill MT 130S, 3344110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103829
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3344110
EAN/GTIN:
     4030635038600
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3344110, Vielseitigkeit und einfaches Umrüsten. Die Universalfräse für Werkstätten, Vielseitiger Anwendungsbereich. Schwere, massive Ausführung aus hochwertigem Meehanite-Guss. Vertikale und horizontale Fräsposition. Robuster Maschinenaufbau. Fräskopf schwenk- und drehbar in jedem räumlichen Winkel. HoheLaufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder. Stabile, rechteckige Führungsbahnen in der Y- und Z-Achse. Alle Führungen gehärtet und durch Keilleisten nachstellbar. Zentralschmierung. Groß dimensionierte entkoppelte Handräder mit Skala. LED Maschinenlampe. Kühlmitteleinrichtung. Einfache Bedienung der Schaltelemente. Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegenumherfliegende Späne und Teile, für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet mit T-Nuten. Digitale Positionsanzeige DPA 21. Vorschubsystem mittels Servomotor in festen Stufen regelbar. Tischvorschub X-, Y- und Z-Achse. Lieferumfang: ISO 40 Kegelschaft mit Gegenlager für Horizontalfräsen Ø 27 mm. Fräsdorn Ø 27 mm. Bedienwerkzeug., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400000 GRAMM
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min.:
100 mm
Messerkopfgröße max.:
100 mm
Eilgang Geschwindigkeit Z-Achse:
1000 mm/min
Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche:
11 Stufen
Horizontalfrästisch Länge:
1270 mm
Eilgang Geschwindigkeit X-Achse:
1335 mm/min
Eilgang Geschwindigkeit Y-Achse:
1335 mm/min
Horizontalfrästisch T-Nuten Größe:
14 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1450 kg
Vertikalspindel Ausladung:
150 550 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1550 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1700 mm
Länge (Produkt) ca.:
1760 mm
Schaftfräsergröße max.:
20 mm
Horizontalfrästisch Traglast max.:
200 kg
Verfahrweg Y-Achse automatisch:
220 mm
Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse:
23 625 mm/min
Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl:
3
Leistung Antriebsmotor:
3 kW
Vorschub Geschwindigkeit X-Achse:
30 830 mm/min
Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse:
30 830 mm/min
Horizontalfrästisch Breite:
300 mm
Verfahrweg Y-Achse manuell:
300 mm
Verfahrweg Z-Achse automatisch:
320 mm
Fräskopf Schwenkbereich:
360 °
Anschlussspannung:
400 V
Verfahrweg Z-Achse manuell:
400 mm
Vertikalspindel Drehzahlbereich:
45 1660 min¯¹
Netzfrequenz:
50 Hz
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max.:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine optimum, bohr- fräsmaschine, FRÄSMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.785,00*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.813,60*
€ 22.388,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.785,00*
€ 22.354,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.