Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochbohrmaschine LLB 40 DT, 5320040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103843
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5320040
EAN/GTIN:
     4036351275114
Suchbegriffe:
Langlochbohreinrichtung
Langlochbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5320040, Mit drehbarem Arbeitstisch, Arbeitstisch beidseitig um 60 Grad drehbar. Einfache Bedienung über Einhandhebel für schnelles und präzises Arbeiten. Bohrkopf auf doppelter Führung gelagert. Klemmanschläge ermöglichen die einfache und schnelle Einstellung des Bohrkopflaufs. Höhenverstellung des Bohrkopfes über Handrad Mit numerischer Anzeige. Serienmäßige Dübeleinrichtung Mit Rasterstellung 16 / 22 / 25 / 32. Manueller Exzenterspanner serienmäßig. Stabile Stahl-Grauguss-Konstruktion. Leistungsstarker Motor. Lieferumfang: Manueller Exzenterspanner., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
260000 GRAMM
Arbeitstischdrehung:
±60 °
Spanndurchmesser des Werkzeuges:
0 20 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1270 mm
Länge (Produkt) ca.:
1290 mm
Bohrkopfhöhenverstellung:
160 mm
Bohrtiefe max. bei 90 °:
180 mm
Abgabeleistung:
2,2 kW
Bohrbreite:
240 mm
Gewicht (Netto) ca.:
260 kg
Spindeldrehzahl(en):
3000 min?¹
Arbeitstischbreite:
315 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Arbeitstischlänge:
565 mm
Absaugstutzendurchmesser:
90 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
980 mm
Weitere Suchbegriffe: LANGLOCHBOHRMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.656,83*
€ 4.757,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.088,62*
€ 5.189,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.189,23*
€ 6.175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.170,77*
€ 6.153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.101,35*
€ 6.070,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.088,62*
€ 6.055,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.