Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodeninverter EASY-STICK 141, 1073014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103851
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1073014
EAN/GTIN:
     4036351250074
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1073014, Standard-Gerät in moderner Inverter-Technologie für 230V-Anwendungen, Bestens geeignet für Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …) und durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien. Geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte. Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil. Anti-Stick: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert. Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden. Lieferumfang: 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter 300 A. 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 300 A., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Erforderliche Generatorleistung:
>8,4 kVA
Schweißbare Elektroden:
1,6 3,2 mm
Einstellbereich Elektrode:
10 140 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
135 mm
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
15 %
Anschlusskabellänge:
2,2 m
Anschlussspannung:
230 V
Höhe (Produkt) ca.:
255 mm
Länge (Produkt) ca.:
320 mm
Stromaufnahme:
36,6 A
Gewicht (Netto) ca.:
4,3 kg
Leistungsaufnahme Elektrode:
4.5 kVA
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
55 A
Leerlaufspannung:
77,4 V
Gesamtleistung:
8,4 kVA
EMV-Klasse:
A
Kennzeichnung:
CE
Norm:
EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.