Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer WIG AC/DC Inverter CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE Set, 1074202SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103863
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1074202SET
EAN/GTIN:
     4036351262695
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1074202SET, Für Werkstatt und mobilen Einsatz, In moderner Inverter-Technologie aufgebaut. Bestens geeignet für Montagearbeiten durch Schutzart IP 21S generell auch für Arbeiten im Freien. Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen. WIG-Pulsen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung. HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren. Durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit einehohe Einschaltdauer erreicht. Zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus. Balance einstellbar. Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display. Gerät mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur)ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln. Optional mit Wasserkühlung. Multivoltage von 110 bis 230 Volt. Neun Programme speicherbar. Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang: Reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall. Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang: Traditionelle AC WIG-Schweißwellenform, leisere, „weichere“ Lichtbogencharakteristik. Wechselstrom-Quadratwelle: Fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle. MMA-Modus mit Hot-Start und Arc-Force-Regelung. Einstellbare Schweißkurve. Lieferumfang: Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder. WIG-Brenner SR26 4 m mit Up/Down-Funktion (gasgekühlt),. VarioProtect XXL W Schweißhelm.Druckminderer. 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme. WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15920 GRAMM
Stromaufnahme WIG AC:
(110V/230V) 31 / 20,1 A
Stromaufnahme WIG DC:
(110V/230V) 32 / 22,1 A
Stromaufnahme Elektrode AC:
(110V/230V) 36 / 28,4 A
Stromaufnahme Elektrode DC:
(110V/230V) 40 / 32,8 A
Erforderliche Generatorleistung:
>7,3 kVA
Leistungsfaktorkorrektur:
?
WIG-Pulsen:
?
Blechdicken:
0,5 10 mm
Pulsfrequenz:
0,5 999 Hz
Leistungsfaktor:
0.99 cos phi
Schweißbare Elektroden:
1,6 4,0 mm
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
110 A
Gewicht (Netto) ca.:
15,5 kg
Strom bei ED 100% 40°C WIG:
155 A
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
190 mm
Anschlusskabellänge:
2,2 m
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
35 %
Höhe (Produkt) ca.:
350 mm
Leistungsaufnahme WIG:
5 kVA
Einstellbereich Elektrode:
5 200 A
Einstellbereich WIG:
5 200 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Länge (Produkt) ca.:
580 mm
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG:
60 %
Leerlaufspannung:
68/68,1 (AC/DC Elektrode), 70,5/75,6 (AC/DC WIG) V
Leistungsaufnahme Elektrode:
7,3 kVA
Anschlussspannung:
90 275 V
EMV-Klasse:
A
Norm:
EN 60974-1:2012/EN 60974-10:2014
Brennerkühlung:
Gas / Wasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,73*
€ 1.186,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,82*
€ 1.192,30*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.106,40*
€ 1.196,0231*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,47*
€ 1.411,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,86*
€ 1.406,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,06*
€ 1.376,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,61*
€ 1.357,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,73*
€ 1.339,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.