Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodeninverter PRO-STICK 161 Set, 1082161SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103879
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1082161SET
EAN/GTIN:
     4036351257592
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1082161SET, 230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise, Automatischer Hotstart: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil. Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden. Anti-Stick Funktion: Beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert. Intelligentes Zündmanagement. Ultra-modernes Invertergerät. Generatortauglichkeit. Vollschutzisoliert. Ultra-kompakte und 2,3 kg leichte Bauweise. Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie. Lieferumfang: Transportkoffer. 5m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter. 3m Massekabel 16mm² mit Masseklemme 200 A. Handschutzschild mit Schweißglas. Schweißerhandschuhe. Schlackenhammer. Drahtbürste., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6300 GRAMM
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
125 mm
Höhe (Produkt) ca.:
140 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2,3 kg
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
20 %
Anschlussspannung:
230 V
Länge (Produkt) ca.:
280 mm
Einstellbereich Elektrode:
5 150 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 433,56*
€ 510,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,93*
€ 515,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,95*
€ 538,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,13*
€ 624,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,72*
€ 641,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,38*
€ 628,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,10*
€ 578,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,95*
€ 547,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.