Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagratschenschauber SRS 1/2"" HT PRO, 2401570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104084
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2401570
EAN/GTIN:
     9006248020412
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluftratschenschrauber aircraft
druckluft ratschenschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2401570, Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl, Einfache Drehrichtungseinstellung am Ratschenkopf. Hochleistungs-Stift-Schlagwerk. Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutschhemmend und vibrationsdämpfenden Eigenschaften. Abluftführung über Handgriff, dadurch keine Abluft im Arbeitsbereich. Lieferumfang: Stecknippel mit Außengewinde ¼“., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1280 GRAMM
Aufnahme:
½ "
Gewicht (Netto) ca.:
1,28 kg
Schallleistungspegel Lw:
101 dB(A)
Drehmoment max.:
106 Nm
Druckluftschlauch Innendurchmesser:
13 mm
Länge (Produkt) ca.:
280 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
45,5 mm
Höhe (Produkt) ca.:
56,3 mm
Arbeitsdruck:
6,2 bar
Drehzahl:
600 min¯¹
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
90 l/min
Schalldruckpegel Lp:
90 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: "SRS 1/2"" HT PRO", "SCHLAGRATSCHENSCHAUBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,17*
€ 125,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,45*
€ 126,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 128,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 160,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.