Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine OPTIdrill D 26Pro Aktions Set, 3003030SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104100
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3003030SET
EAN/GTIN:
     4036351262633
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Getriebebohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3003030SET, Mit Keilriemenantrieb, Industriemotor. Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54. Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Präzisions-Spindelbohrung. Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung. Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen. Bohrspindel mit Präzisionskugellagern. HochwertigesSchnellspannbohrfutter. Bohrtiefenanschlag. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter. Schwere Ausführung der gesamten Maschine. Ab D 23 Pro, GATES Qualitätsriemen. Ab D 23 Pro / 400 V, Rechts-/Linkslauf. D 33Pro, Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. Morsekonus MK 3/B16. T-Nutensteine. Maschinenschraubstock BMP., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
91500 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Anzahl der Drehzahlbereiche:
12
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1230 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
16 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1640 mm
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
170 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
20 mm
Drehzahlbereich:
200 2440 min¯¹
Ausladung:
210 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
25 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
260 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
290 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
330 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
360 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
385 mm
Anschlussspannung:
400 V
Bohrtischneigung:
45 °
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
715 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
720 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Gewicht (Netto) ca.:
85 kg
Pinolenhub:
85 mm
Spindelaufnahme:
MK3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,74*
€ 921,33*
8 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 810,27*
€ 926,1084*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,03*
€ 964,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,20*
€ 1.147,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,78*
€ 1.110,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,39*
€ 1.075,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,45*
€ 1.058,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,03*
€ 1.043,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.