Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebebohrmaschine OPTIdrill DH35V, 3034252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104107
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3034252
EAN/GTIN:
     4030635038815
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3034252, Schwer mit Gewindeschneideinrichtung, Schwere, massive Gussausführung. Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung. Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehärtete und geschliffene Hauptspindel. Gewindeschneideinrichtung. Hauptschalter. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrtiefenanschlag. 24V DC Elektronik. Elektronischer Pinolenvorschub. Schmutz– und wassserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur. OptionalerFußschalter zum Umschalten zwischen Rechts–Linkslauf und zum Gewindeschneiden. Vorschubabschaltungprogrammierbar. Getriebe im Ölbad. Bohr– und GewindetiefeneinstellungTiefenauswahl frei einstellbar über das digitale Display. Im Gewindeschneidmodus schaltet die Maschine automatisch von rechts auf links um und schaltet bei Erreichen der Bohrtiefe automatisch ab. Werkstückzähler für Bohren / Gewinde Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. Morsekonus MK 4/B16. Getriebeöl., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
365000 GRAMM
Säulendurchmesser:
115 mm
Pinolenhub:
125 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Leistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Traglast Bohrtisch:
200 kg
Höhe (Produkt) ca.:
2175 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
26 mm
Ausladung:
285 mm
Drehzahlbereich:
30 2950 min¯¹
Bohrleistung Stahl (S235JR):
35 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Gewicht (Netto) ca.:
365 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
4
Anschlussspannung:
400 V
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
400 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
420 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
474 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Pinolendurchmesser:
60 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch min.:
65 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
800 mm
Länge (Produkt) ca.:
860 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Gewindeschneiden Stahl (S235JR):
M 24
Spindelaufnahme:
MK 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.841,59*
€ 5.950,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.952,83*
€ 6.061,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.061,31*
€ 7.212,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.031,29*
€ 7.177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.957,34*
€ 7.089,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.952,83*
€ 7.083,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.