Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlkabine SSK 1.5, 6204010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104280
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6204010
EAN/GTIN:
     4036351248996
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6204010, Für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung, Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a. Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen undEntrosen von Metallteilen aller Art. Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden. Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermöglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung. Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen. Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum. Mit Öffnung zum Ablassen des Strahlgutes. Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt. Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite. Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar. Ausstattungsdetails, Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer. Festinstallierte Strahldüse mit 120° Neigung für bequemes Arbeiten mit zwei Händen. Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal. Integrierte Kabinenentlüftungmit auswechselbarem Luftfilter. 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter. Lieferumfang: 3 Keramikdüsen (3,5 mm). 3 Ersatzfolien für Sichtscheibe., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12500 GRAMM
Strahlmittel Korngröße max.:
0,125 0,45 mm
Strahlmittel Korngröße empfohlen:
0,2 0,3 mm
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter:
10 kg
Handloch Durchmesser:
100 mm
Gewicht (Netto) ca.:
12,5 kg
Öffnungsluke A:
150 mm
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:
196 l/min
Höhe Kabine innen:
200 mm
Volumen Arbeitskabine:
25.4 l
Öffnungsluke C:
261 mm
Düsendurchmesser:
3.5 mm
Breite Kabine innen:
310 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
370 mm
Höhe (Produkt) ca.:
370 mm
Länge Kabine innen:
410 mm
Öffnungsluke B:
419 mm
Länge (Produkt) ca.:
475 mm
Arbeitsdruck:
5,5 7,9 bar
Max. Gewicht Strahlgut:
5.45 kg
Weitere Suchbegriffe: SSK 1.5, SANDSTRAHLKABINE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,62*
€ 191,62*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 155,37*
€ 191,8493*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,88*
€ 265,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,84*
€ 280,35*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,00*
€ 295,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,48*
€ 348,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,99*
€ 315,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.