Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl AS 1, 6800035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104327
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6800035
EAN/GTIN:
     4036351225591
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6800035, Mit regulierbarem Rückenlehnenandruck, XL-Lehne aus PUR-Integralschaum. Mit verlängertem Rückenstab. Sitz aus PUR-Integralschaum. Flachfuß, poliert (Ø 655 mm) mit Doppelrollen (Ø 65 mm). Inklusive Sicherheitsarmlehne aus Hartkunststoff. 5 Jahre Garantie. Made in Germany, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17700 GRAMM
Statische Stützlast max.:
120 kg
Sitzneigung:
-4 10 °
Sitztiefe:
435 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitzhöhe:
460 640 mm
Lehnenneigung:
-8 10 °
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,85*
€ 546,09*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 448,14*
€ 546,3235*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,02*
€ 601,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,09*
€ 654,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,71*
€ 689,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,91*
€ 779,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,09*
€ 734,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,08*
€ 710,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,09*
€ 660,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.