Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterielade-/startgerät MBC 750 S, 6850510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104344
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6850510
EAN/GTIN:
     4036351229490
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6850510, Multifunktionales Gerät für Batterien mit einer Ladespannung von 12 und 24 Volt, Geeignet für alleKraftfahrzeuge von Motorrädern bis zu Sattelkraftfahrzeugen und Motorbooten. Mikroprozessor gesteuertes Gerät. Automatische Lade-Zyklen mit bis zu zehn Lade- und Analyse-Phasen. Drei programmierte und ein manueller Ladezyklus. Schnellladefunktion. Schutz der Fahrzeugelektronik vor Spannungsspitzen beim Starten. Zur Regenerierung von tiefenentladenen Batterien. Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebauter Batterie (Memory Saver) - wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetriebdurchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomforteinstellungen,. ) zu erhalten., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29500 GRAMM
Erhalten:
?
Fahrwerk:
?
Fernstart:
?
Regenerieren:
?
Schutz gegen Überlastung:
?
Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung:
?
Starten:
?
Stützladebetrieb (Memory Saver):
?
Thermoschutzschalter mit Auto-Reset:
?
Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen:
1,6 m
Ladestrom:
100 / 70 A
Ladespannung:
12 / 24 V
Anschlusskabel Länge:
1800 mm
Ausgangskabel Länge:
1800 mm
Leistung:
2 12 kW
Anschlussspannung:
230 V
Anschlusskabel:
230 Volt mit Schuko-Stecker
Gewicht (Netto) ca.:
29,5 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
310 mm
Länge (Produkt) ca.:
380 mm
Ladekapazität:
4 700 Ah
Startstrom:
450 A
Netzfrequenz:
50 Hz
Anzahl Betriebsarten:
6
Spitzenstartstrom:
650 A
Höhe (Produkt) ca.:
950 mm
Amperemeter:
digital
Schutzart:
IP 20
Digitalanzeige:
Lade- und Startspannung, Ladestrom, Batteriestatus
Signal bei falscher Polung/Spannung oder Störung:
LED
Weitere Suchbegriffe: MBC 750 S, BATTERIELADE-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,11*
€ 691,47*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 597,40*
€ 691,6888*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,44*
€ 726,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,69*
€ 741,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,89*
€ 884,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,55*
€ 882,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,52*
€ 871,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,03*
€ 843,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,47*
€ 822,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,69*
€ 789,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.