Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine OPTIdrill DH 28FS, 3020284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1112983
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020284
EAN/GTIN:
     4030635040641
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020284, Robust, mit automatischem Pinolenvorschub, Leistungsstarker Brushless-Antrieb mit besonders ruhigem Lauf, sowie hohes Leistungsvermögen mit annähernd konstantem Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich. Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer. Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig. Großdimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrtiefenanschlag. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemenspanneinrichtung. Rechts-/Linkslauf. Maschinenleuchte im Bohrkopf Integriert. Präzise gearbeiteter, stabilerBohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufender Kühlwasserrinne. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert undrückseitig stark verrippt. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. Morsekonus. T-Nutensteine., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
148000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,85 kW
Pinolenhub:
105 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
12 Stufen
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Drehzahlbereich:
120 3000 min¯¹
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1279 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Gewicht (Netto) ca.:
146 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1720 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Ausladung:
200 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
24 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
28 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
320 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
320 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
340 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
360 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Anschlussspannung:
400 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
450 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
715 mm
Säulendurchmesser:
92 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
928 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,80*
€ 1.983,07*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.927,31*
€ 2.062,1159*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.070,95*
€ 2.147,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.141,43*
€ 2.216,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,00*
€ 2.554,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,89*
€ 2.544,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,11*
€ 2.494,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,73*
€ 2.467,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.070,95*
€ 2.464,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.