Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag- und Spannwinkel 175x50x25 L - nitriert, 193280110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113052
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193280110N
EAN/GTIN:
     4036351281801
Suchbegriffe:
175 L - nitriert
ANSCHLAG-
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193280110N, Der Anschlag- und Spannwinkel 175 L ist als verstellbarer Winkel durch die Kombination von Systembohrungen und Langloch vielseitig einsetzbar. Durch Verbindung mit dem Anschlag- und Spannwinkel 75 L (Artikel-Nr. 156280105N) und dem Anschlag- und Spannwinkel 175 SL (Artikel-Nr. 156280109N) kann eine höhenverstellbare Auflage geschaffen werden. Er eignet sich auch sehr gut als Anschlag für große Teile.Verchromte Version für Arbeiten am Messtisch, für Aluarbeiten und WIG-Schweißen erhältlich., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Gewicht (Netto) ca.:
1,95 kg
Höhe (Produkt) ca.:
175 mm
Länge (Produkt) ca.:
175 mm
Materialstärke:
25 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
50 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,98*
€ 106,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 106,75*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 86,36*
€ 110,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,11*
€ 190,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.