Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag- und Spannwinkel 250 G, 193160161N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113054
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193160161N
EAN/GTIN:
     4036351282280
Suchbegriffe:
250 G mit Drehwinkel links - Guss /...
ANSCHLAG-
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193160161N, Der Anschlag- und Spannwinkel 250 G ist durch die Kombination von Bohrungen und Langloch fix und variabel feststellbar. Der Winkel kann sehr vielseitig z. B. als Tischverlängerung eingesetzt werden. Dieses Bauteil wird aus hochwertigem Material GGG40 gefertigt., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Materialstärke:
14 mm
Länge (Produkt) ca.:
145 mm
Gewicht (Netto) ca.:
2,16 kg
Höhe (Produkt) ca.:
250 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
49 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 133,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 105,50*
€ 134,35*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 162,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,58*
€ 203,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.