| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1113058 Herst.-Nr.: 193280126N EAN/GTIN: 4036351282099 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193280126N, Viele Spannmöglichkeiten durch Dreidimensionalität. Speziell für den Einsatz bei schweren Teilen konzipiert. Verwendbar sowohl als Anschlag als auch als Tischverlängerung. Anschlag- und Spannwinkelfür höchste Stabilität aus GGG40 hergestellt. Paarweise Bestellung empfohlen., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Feinskalierung: | ? | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Gewicht (Netto) ca.: | 12,9 kg | Materialstärke: | 27 mm | Länge (Produkt) ca.: | 280 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 300 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,66* | € 253,94* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,75* | € 254,18* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 212,38* | € 263,92* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,60* | € 324,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|