| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1113072 Herst.-Nr.: 193160146N EAN/GTIN: 4036351282310 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
193160146N, Der Anschlag- und Spannwinkel 750 GK eröffnet durch seine Dreidimensionalität viele Spannmöglichkeiten. Er wurde speziell für den Einsatz bei schweren Teilen konzipiert und kann sowohl als Anschlagals auch als Tischverlängerung verwendet werden. Um höchste Stabilität zu erreichen, wird der Anschlag- und Spannwinkel aus GGG40 hergestellt. Paarweise Bestellung empfohlen.Durch die doppelte Bohrungsreihe lässt sich der Winkel im 25er Raster versetzen und verdoppelt so die Positionier- und Spannmöglichkeiten.Die 3-fache Langlochgestaltung mit Verbreiterung erhöht die Festigkeit und Genauigkeit beim Spannen., Fabrikat: Schweisskraft Weitere Informationen: | | Feinskalierung: | ? | Korrosionsschutz: | ? | Kratzfestigkeit: | ? | Schweißspritzerschutz: | ? | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: | 100 mm | Materialstärke: | 14 mm | Länge (Produkt) ca.: | 200 mm | Höhe (Produkt) ca.: | 750 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 8,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,90* | € 324,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,13* | € 325,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 273,54* | € 332,74* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,83* | € 390,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|