Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag- und Spannwinkel 90 L - nitriert, 193160110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113076
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193160110N
EAN/GTIN:
     4036351282969
Suchbegriffe:
90 L - nitriert
ANSCHLAG-
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193160110N, Der Anschlag- und Spannwinkel 90 L ist als verstellbarer Winkel durch die Kombination von Systembohrungen und Langloch vielseitig einsetzbar. Durch Verbindung mit dem Anschlag- und Spannwinkel 50 L(Artikel-Nr. 156160105N) und dem Anschlag- und Spannwinkel 90 SL (Artikel-Nr. 156160109N) kann eine höhenverstellbare Auflage für Ihre Schweißelemente geschaffen werden. Er eignet sich auch sehr gut als Anschlag für große Teile.Verchromte Version für Arbeiten am Messtisch, für Aluarbeiten und WIG-Schweißen erhältlich., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Gewicht (Netto) ca.:
0,31 kg
Materialstärke:
12 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
30 mm
Höhe (Produkt) ca.:
90 mm
Länge (Produkt) ca.:
90 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 63,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,24*
€ 63,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 135,08*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.