Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag- und Spannwinkel 90 SL, 193160109N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113077
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     193160109N
EAN/GTIN:
     4036351282266
Suchbegriffe:
90 SL
ANSCHLAG-
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

193160109N, Die Anschlag- und Spannwinkel 90 X und 90 SL können als Anschlag für Profile eingesetzt werden. Zusätzlich ist er kompatibel zu jeglichen Winkeln und kann durch Spannen im Langloch eine höhenverstellbare Auflagefläche bilden., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Feinskalierung:
?
Korrosionsschutz:
?
Kratzfestigkeit:
?
Schweißspritzerschutz:
?
Gewicht (Netto) ca.:
0,21 kg
Materialstärke:
12 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
30 mm
Höhe (Produkt) ca.:
40 mm
Länge (Produkt) ca.:
90 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,81*
€ 48,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,09*
€ 48,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 121,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.