Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine OPTIdrill DH 28FT, 3020260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113169
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020260
EAN/GTIN:
     4030635040634
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3020260, Robust, mit automatischem Pinolenvorschub, Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen. Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer. Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen. Separater Not-Halt-Schlagschalter. Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert. Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter serienmäßig. Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders. Bohrtiefenanschlag. Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter. Keilriemenspanneinrichtung. Rechts-/Linkslauf. Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert. Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar und umlaufender Kühlwasserrinne. Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität. Massive Grundplatte, groß dimensioniert und rückseitig stark verrippt. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm. Morsekonus. T-Nutensteine., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
136000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,85 kW
Pinolenhub:
105 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1150 mm
Anzahl der Drehzahlbereiche:
12 Stufen
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
120 mm
Drehzahlbereich:
120 3000 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
132 kg
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Ausladung:
200 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR):
24 mm
Bohrleistung Stahl (S235JR):
28 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
320 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
320 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
340 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
360 mm
Bohrtischdrehung:
360 °
Anschlussspannung:
400 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
455 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
540 mm
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
700 mm
Länge (Produkt) ca.:
715 mm
Säulendurchmesser:
92 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Spindelaufnahme:
MK 3
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine optimum, tischbohrmaschine, TISCHBOHRMASCHINE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.680,73*
€ 1.769,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.681,03*
€ 1.769,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.722,64*
€ 1.826,46*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,03*
€ 1.828,6435*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,46*
€ 2.173,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,38*
€ 2.144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,21*
€ 2.087,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,15*
€ 2.068,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,64*
€ 2.049,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.