Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtersack Holzstar für SAA 902, 5930903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113360
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5930903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5930903, Zum Filtern von Partikeln mit mehr als 5 µm Größe, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Anschlussdurchmesser Filtersack:
330 mm
Durchmesser (Produkt):
400 mm
Filterkapazität:
5 µm
Höhe (Produkt) ca.:
670 mm
Volumen:
84 l
Material:
Vliesstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 12,75*
€ 17,73*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 17,77*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,62*
€ 18,07*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 13,75*
€ 18,92*
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.