Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmzwinge für Lochraster Ø 22mm, 6111000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113554
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6111000
EAN/GTIN:
     4036351280057
Suchbegriffe:
Unicraft
KLEMMZWINGE
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6111000, Zur Werkstückfixierung von oben. Verstellbar bis 200 mm Werkstückdicke. Um 360 ° schwenkbar. Lieferumfang: Ein Rasterbolzen, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
1 kg
Spannweite:
200 mm
Bolzen Durchmesser:
22 mm
Spannsystem:
Lochraster Ø22 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 80,12*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 62,72*
€ 81,56*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,01*
€ 90,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,79*
€ 92,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.