Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorleistung 9,0 kW, 5256092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1113706
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5256092
EAN/GTIN:
     4036351185192
Suchbegriffe:
9,0 kW
MOTOR
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5256092, Mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
Einschaltdauer Antriebsmotor:
40 %
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
9,0 kW
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,56*
€ 1.149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,98*
€ 1.107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,59*
€ 1.075,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,16*
€ 1.052,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,26*
€ 1.026,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.